Sleutel voor binnenzeskantbouten, lang vernikkeld 9 mm

Artikelnummer: 626105 9
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Sleutellengte 219×47 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Lange uitvoering ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626105 9
EAN/GTIN 4045197921659
Nummer fabrikant 626105 9

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht volgens DIN ISO 2936 L, kopse kanten vlak bewerkt en afgeschuind. Chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard).
Vernikkeld oppervlak.

Tip:

Holex sleutels voor binnenzeskantbouten ook in inchmaten verkrijgbaar (nr. 626108 en nr. 626128).