Set sleutels voor binnenzeskantbouten, met kogelkop, verchroomd 9

Artikelnummer: 626084 9
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schroevendraaiers Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 626084 9
    EAN/GTIN 4062406570392
    Nummer fabrikant 626084 9

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gebogen schacht; optimale sleutellengtes. Met kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten.
    Chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard), oppervlak verchroomd. Dankzij de kunststof houder kan elke afzonderlijke sleutel eenvoudig worden uitgenomen, zonder een andere sleutel te hoeven verplaatsen.

    Levering:

    Resp. 1 haakse stiftsleutel nr. 626082: Maat 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
    Opgeborgen in: Kunststof houder

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen