Set sleutels voor binnenzeskantbouten vernikkeld 7

Artikelnummer: 626072 7
op aanvraag
Op voorraad
283 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal sleutels Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aantal schroevendraaiers 7
    Bitsoort 6-kant-schroevendraaier
    Oppervlak vernikkeld
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 626072 7
    EAN/GTIN 4045197922182
    Nummer fabrikant 626072 7

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gebogen schacht; volgens DIN 911/ DIN ISO 2936, Chroom-vanadiumstaal, kopse kanten vlak bewerkt en afgeschuind.

    Levering:

    Opgeborgen in: Kunststof houder
    Resp. 1 haakse stiftsleutel nr. 626037: Maat 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen