Sleutel voor binnenzeskantbouten, korte arm, met kogelkop verchroomd 5 mm

Artikelnummer: 626068 5
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Speciale PB Swiss Tools-legering

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 5 mm
Materiaal Speciale PB Swiss Tools-legering
Sleutellengte 95×16 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Oppervlak vernikkeld en daarna verchroomd
Hoek van 100 graden ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626068 5
EAN/GTIN 7610733266159
Nummer fabrikant 2212.5

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten. Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.
Oppervlak vernikkeld en verchroomd.

Toepassing:

Dankzij de korte arm en de hoek van 100° ook geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Sleutel voor binnenzeskantbouten, korte arm, met kogelkop verchroomd 5 mm

Sleutel voor binnenzeskantbouten, korte arm, met kogelkop verchroomd 5 mm

op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
€ 4,28
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
€ 2,80
Hoek van 100 graden ja nee
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Oppervlak vernikkeld en daarna verchroomd verchroomd
Zeskant 5 5
Materiaal Speciale PB Swiss Tools-legering Chroom-vanadiumstaal
Sleutellengte 95×16 90×25
Producttype Schroevendraaier Schroevendraaier