Sleutel voor binnenzeskantbouten, met kogelkop, verchroomd 3 mm

Artikelnummer: 626063 3
op aanvraag
Op voorraad
345 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 3 mm
Sleutellengte 74×23 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626063 3
EAN/GTIN 7610733218899
Nummer fabrikant 212.3

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht; optimale sleutellengtes. Met kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten.
Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Verchroomd oppervlak.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Sleutel voor binnenzeskantbouten, met kogelkop, verchroomd 3 mm

Sleutel voor binnenzeskantbouten, met kogelkop, verchroomd 3 mm

op aanvraag
Op voorraad
345 stuks direct leverbaar
€ 3,76
op aanvraag
Op voorraad
11.092 stuks direct leverbaar
€ 0,36
op aanvraag
Op voorraad
8.700 stuks direct leverbaar
€ 0,33
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 3,38
op aanvraag
Op voorraad
154 stuks direct leverbaar
€ 2,03
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Klemfunctie Verende klemkogel vanaf maat 3 nee
Oppervlak vernikkeld mangaan-gefosfateerd verchroomd
Zeskant 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Materiaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal
Sleutellengte 74×23 mm 66×23 mm 66×23 mm 126×20 mm 71×20 mm
Producttype Schroevendraaier Schroevendraaier Schroevendraaier Schroevendraaier Schroevendraaier