Stiftsleutelset in hand-inklaphouder 7/8

Artikelnummer: 626062 7/8
op aanvraag
Op voorraad
238 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal stiftsleutels Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Multitool PocketStar®
Aantal schroevendraaiers 7
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Uitvoering houder vezelversterkte kunststof
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626062 7/8
EAN/GTIN 4010995230401
Nummer fabrikant 23040

Omschrijving

Uitvoering:

Stroeve inklaphouder van vezelversterkte kunststof met uitklaptoets.

Inhoud:

Resp. 1 schroevendraaier voor binnenzeskant: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm