Sleutel voor binnenzeskantbouten, kort, gefosfateerd inch-uitvoering 1/8 inch

Artikelnummer: 626042 1/8
op aanvraag
Op voorraad
287 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Zeskant 1/8 inch
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal
    Sleutellengte 66×23 mm
    Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
    Oppervlak gefosfateerd
    kort been ja
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 626042 1/8
    EAN/GTIN 4062406275686
    Nummer fabrikant 626042 1/8

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gebogen schacht, chroom-vanadiumstaal, kopse kanten vlak bewerkt en afgeschuind.
    Oppervlak gefosfateerd.