Sleutels voor binnenzeskantbouten gefosfateerd 11 mm

Artikelnummer: 626038 11
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 11 mm
Sleutellengte 129×53 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Oppervlak mangaan-gefosfateerd
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626038 11
EAN/GTIN 4045197921413
Nummer fabrikant 626038 11

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht; volgens DIN 911 / DIN ISO 2936. Chroom-vanadiumstaal, kopse kanten vlak bewerkt en afgeschuind.
Oppervlak gefosfateerd.

Tip:

Holex sleutels voor binnenzeskantbouten ook in inchmaten verkrijgbaar (nr. 626039 en nr. 626042).