Sleutels voor binnenzeskantbouten vernikkeld, Zeskant: 27mm

Artikelnummer: 626037 27
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 27 mm
Sleutellengte 277×127 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Oppervlak vernikkeld
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626037 27
EAN/GTIN 4062406229535
Nummer fabrikant 626037 27

Omschrijving

Uitvoering:

Vernikkeld oppervlak.
Gebogen schacht; volgens DIN 911 / DIN ISO 2936. Chroom-vanadiumstaal, kopse kanten vlak bewerkt en afgeschuind.

Tip:

Holex sleutels voor binnenzeskantbouten ook in inchmaten verkrijgbaar (nr. 626039 en nr. 626042).