Sleutels voor binnenzeskantbouten poedercoating, Zeskant: 2,5mm

Artikelnummer: 626034 2,5
op aanvraag
Op voorraad
948 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Speciale PB Swiss Tools-legering

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 2,5 mm
Materiaal Speciale PB Swiss Tools-legering
Sleutellengte 66×21 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Oppervlak poedercoating
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626034 2,5
EAN/GTIN 7610733200771
Nummer fabrikant 210.2,5 YG

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht; optimale sleutellengtes. Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.
Oppervlak vernikkeld, verchroomd, poedercoating en opvallende kleurcodering ‘Rainbow’ om snel de juiste maat te vinden.