Sleutels voor binnenzeskantbouten verchroomd, Zeskant: 0,7mm

Artikelnummer: 626030 0,7
op aanvraag
Op voorraad
662 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Speciale PB Swiss Tools-legering

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 0,7 mm
Materiaal Speciale PB Swiss Tools-legering
Sleutellengte 36×8 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Oppervlak gebruineerd
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626030 0,7
EAN/GTIN 7610733201648
Nummer fabrikant 210.0,71

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht; optimale sleutellengtes. Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.
Oppervlak vernikkeld en verchroomd (gr. 0,7 en 0,9 gebruineerd).

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Sleutels voor binnenzeskantbouten verchroomd, Zeskant: 0,7mm

Sleutels voor binnenzeskantbouten verchroomd, Zeskant: 0,7mm

op aanvraag
Op voorraad
662 stuks direct leverbaar
€ 1,71
op aanvraag
Op voorraad
415 stuks direct leverbaar
€ 0,51
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Oppervlak gebruineerd mangaan-gefosfateerd
Zeskant 0,7 mm 0,7 mm
Materiaal Speciale PB Swiss Tools-legering
Sleutellengte 36×8 mm 33×7 mm
Producttype Schroevendraaier Schroevendraaier

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen