Dopsleutel 3/8″, lang UD 5/8″

Artikelnummer: 6260230
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6260230
EAN/GTIN 4010886626023
Nummer fabrikant 6260230
L-nummer L60160 4276
Fabrikant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

tbv handgebruik, rand gekarteld
handbediend

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 10,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/8″
  • Lengte inzetstuk: 63,5 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 22,1 mm
  • Insteek Ø 2: 22,0 mm
  • Insteekdiepte [mm]: 17,0 mm
  • Totale breedte [mm]: 22,1 mm
  • Totale lengte [mm]: 63,5 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: geslepen, verchroomd
  • Breedte over vlakken 1 [AF]: 5/8″
  • Zekering: Kogelvanggroef
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen