Schroevendraaier voor Torx Plus®, Torx Plus®-profiel: 9IP

Artikelnummer: 625960 9IP
op aanvraag
Op voorraad
161 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx Plus®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 367 TORX PLUS®
Torx Plus®-profiel 9IP
Meslengte 60 mm
totale lengte 141 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625960 9IP
EAN/GTIN 4013288040121
Nummer fabrikant 05028033001

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen.
Steel van hoogwaardig gereedschapsstaal. Mat verchroomd oppervlak, zwarte punt.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Schroevendraaier voor Torx Plus®, Torx Plus®-profiel: 9IP

Schroevendraaier voor Torx Plus®, Torx Plus®-profiel: 9IP

op aanvraag
Op voorraad
161 stuks direct leverbaar
€ 9,85
op aanvraag
Op voorraad
211 stuks direct leverbaar
€ 6,25
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
totale lengte 141 mm 145 mm
Meslengte 60 mm 60 mm
Oppervlak vernikkeld en verchroomd
Materiaal handgreep Haptopreen
Torx Plus®-profiel 9IP 9IP
Producttype Schroevendraaier Schroevendraaiers

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen