Schroevendraaier voor Torx Plus® 15IP

Artikelnummer: 625960 15IP
op aanvraag
Op voorraad
146 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx Plus®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 367 TORX PLUS®
    Torx Plus®-profiel 15IP
    Meslengte 80 mm
    totale lengte 178 mm
    Bitsoort Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 625960 15IP
    EAN/GTIN 4013288040145
    Nummer fabrikant 05028035001

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kraftform-handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen.
    Steel van hoogwaardig gereedschapsstaal. Mat verchroomd oppervlak, zwarte punt.