Elektronica-schroevendraaier voor Torx® ESD TX3

Artikelnummer: 625777 TX3
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Meslengte 40 mm
totale lengte 133 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal kling Speciale PB Swiss Tools-legering
Kap draaibaar ja
Boring in Torx®-profiel nee
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625777 TX3
EAN/GTIN 7610733268597
Nummer fabrikant 8124.3-40 ESD

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch meercomponenten-handvat met draaibare kap.
Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.
Gereedschapshandvat van antistatische kunststof, ESD-veilig.
Vanaf TX6 Torx®-profiel met boring voor schroeven met en zonder veiligheidsstift.

Toepassing:

Voor nauwkeurig, efficiënt vastschroeven bij elektronica-assemblage. Ook ideaal voor alle fijngevoelige instel- en regelwerkzaamheden.