Elektronica-schroevendraaier voor Torx® Kraftform Micro TX20

Artikelnummer: 625770 TX20
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 2067 TORX® BO Micro
Torx®-profiel TX20
Meslengte 60 mm
totale lengte 157 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Materiaal kling Hoogwaardig gereedschapsstaal
Kap draaibaar ja
Boring in Torx®-profiel ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625770 TX20
EAN/GTIN 4013288032287
Nummer fabrikant 05118054001

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch meercomponenten-handvat met draaibare kap.
Steel van hoogwaardig gereedschapsstaal, mat verchroomd oppervlak, uiteinde zwart.
Vanaf TX7 Torx®-profiel met boring voor schroeven met en zonder veiligheidsstift.

Toepassing:

voor nauwkeurig, efficiënt vastschroeven bij elektronica-assemblage. Ook ideaal voor alle fijngevoelige instel- en regelwerkzaamheden.