Set elektronica-schroevendraaiers voor Torx® Kraftform Micro 6

Artikelnummer: 625760 6
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schroevendraaiers Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aantal schroevendraaiers 6
    Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
    Kap draaibaar ja
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 625760 6
    EAN/GTIN 4013288099679
    Nummer fabrikant 05259119001

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Ergonomisch meercomponenten-handvat met draaibare kap.
    Steel van hoogwaardig gereedschapsstaal, mat verchroomd oppervlak, uiteinde zwart.
    Vanaf TX7 Torx®-profiel met boring voor schroeven met en zonder veiligheidsstift.
    Extra met een handige standaard/wandhouder.

    Toepassing:

    voor nauwkeurig, efficiënt vastschroeven bij elektronica-assemblage. Ook ideaal voor alle fijngevoelige instel- en regelwerkzaamheden.

    Inhoud:

    resp. 1 schroevendraaier nr. 625770: Maat TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen