{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Classic VDE | |
Torx®-profiel | TX15 | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Meslengte | 80 mm | |
totale lengte | 175 mm | |
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | |
Materiaal kling | Speciale PB Swiss Tools-legering | |
Producttype | Schroevendraaier |
Artikelnummer | 625753 TX15 | |
EAN/GTIN | 7610733278329 | |
Nummer fabrikant | 5400.SL 15-80 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Slim-schroevendraaier voor Torx®, Classic, volledig geïsoleerd TX15
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 11,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 6,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven |
totale lengte | 175 | 187 |
Meslengte | 80 | 80 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Torx®-profiel | TX15 | TX15 |
Serie | Classic VDE | |
Producttype | Schroevendraaier | Schroevendraaier |