Slipratel 16″ met ring UD 32 mm

Artikelnummer: 6255740
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6255740
EAN/GTIN 4010886625576
Nummer fabrikant 6255740

Omschrijving

Omschrijving:

Slipratel (nr. 31 K) met verwisselbare inzetringen (nr. 31 R)
tot 30″ met vaste handgreep, vanaf 35″ met opsteek-stang
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd
opbouw artikelnummer: 31 KR 16-32 = slip-ratel 31 K-16 + inzetring 31 R-32

Kenmerk:

  • Inzetring dubbele zeskant: 32
  • Totale lengte [inch]: 16
  • Totale lengte [mm]: 400 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 51,6 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 19,5 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen