100 reciprozaagbladen ″flexible metal″ 150 x 0,9 mm

Artikelnummer: 625491000
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625491000
EAN/GTIN 4007430136947
Nummer fabrikant 625491000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Breukbestendig, flexibel, reciprozaagbladen < 1,0 mm dikte

Kenmerk:

  • Ontwerp: Taps toelopend / gefreesd
  • Dikte: 0.9 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: S 922 BF
  • Totale lengte: 150 mm
  • Materiaalontwerp: BIM
  • Materiaalgeschiktheid: Platen 3-8 mm / buizen / profielen Ø 10-100 mm
  • Productbeschrijving: Onbreekbare, flexibele sabelzaagbladen < 1.0 mm dikte
  • Verkoopeenheid: 100
  • tanden: 1,8 mm/ 14 TPI

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen