Li-Power schuif-accu-pack 12 V - 2.0 Ah

Artikelnummer: 625438000
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype op accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625438000
EAN/GTIN 4007430254795
Nummer fabrikant 625438000
L-nummer L01760 2

Omschrijving

Omschrijving:

  • Intelligent accu-management voor duurzame accu-packs met 3 jaar garantie
  • Permanente elektronische bewaking van de afzonderlijke cellen (ESCP) bij het opladen, voor een zeer lange levensduur
  • Geen memory-effect
  • Kunnen lang worden opgeslagen met nagenoeg geen zelfontlading
  • Zeer milieuvriendelijk

Kenmerk:

  • Accucapaciteit: 2 Ah
  • Energie: 24 Wh
  • Gewicht: 185 g
  • De spanning van de accu-eenheid is 12 V.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen