Set schroevendraaiers voor Torx® 6

Artikelnummer: 625415 6
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal schroevendraaiers Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SwissGrip
Aantal schroevendraaiers 6
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625415 6
EAN/GTIN 7610733261321
Nummer fabrikant 8440.RB

Omschrijving

Uitvoering:

SwissGrip-krachthandvat met huidvriendelijke mantel van elastomeer en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Ook met natte of oliebesmeurde handen kunnen hoge draaimomenten worden overgebracht. Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt. Handvatten met kleurcodering ‘Rainbow’ voor het snel vinden van de juiste maat.

Inhoud:

resp. 1 schroevendraaier nr. 625405: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

Levering:

Met wandhouder.