Schroevendraaier voor Torx® TX7

Artikelnummer: 625400 TX7
op aanvraag
Op voorraad
211 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie multicraft
    Torx®-profiel TX7
    Meslengte 50 mm
    totale lengte 110 mm
    Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
    Materiaal kling Speciaal PB Swiss Tools-staal
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 625400 TX7
    EAN/GTIN 7610733064014
    Nummer fabrikant 6400.7-50

    Omschrijving

    Uitvoering:

    ‘Multicraft’-krachthandvat bijzonder stroef, zelfs bij met oliebesmeurde handen. Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt. Vanaf gr. TX27 met zeskant voor sleutel.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Schroevendraaier voor Torx®  TX7

    Schroevendraaier voor Torx® TX7

    op aanvraag
    Op voorraad
    211 stuks direct leverbaar
    € 6,00
    op aanvraag
    Op voorraad
    321 stuks direct leverbaar
    € 4,22
    Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
    totale lengte 110 147
    Meslengte 50 60
    Oppervlak verchroomd
    Materiaal kling Speciaal PB Swiss Tools-staal
    Torx®-profiel TX7 TX7
    Producttype Schroevendraaier Schroevendraaier

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen