LiHD accu-pack 12 V - 4.0 Ah

Artikelnummer: 625349000
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
    Producttype op accu

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 625349000
    EAN/GTIN 4061792003415
    Nummer fabrikant 625349000
    L-nummer L01760 28

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • LiHD-accu-packs voor optimaal vermogen en extreem lange looptijd bij minimale temperatuurontwikkeling
    • Intelligent accu-management voor duurzame accu-packs met 3 jaar garantie
    • Gepatenteerde ″AIR COOLED″-laadtechnologie
    • Permanente elektronische bewaking van de afzonderlijke cellen (ESCP) bij het opladen, voor een zeer lange levensduur
    • Processorgestuurd oplaad- en ontlaadmanagement.
    • Capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand
    • Kunnen lang worden opgeslagen met nagenoeg geen zelfontlading

    Kenmerk:

    • Batterijcapaciteit: 4 Ah
    • Energie: 48 Wh
    • Gewicht: 320 g
    • De spanning van de accu-eenheid is 12 V.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen