Schroevendraaier voor Torx® met 2-componenten-Haptoprene-handvat, Torx®-profiel: TX25/300

Artikelnummer: 625330 TX25/300
Korting
12,45 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX25/300
Meslengte 300 mm
totale lengte 405 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Materiaal kling Speciaal chroom-vanadiumstaal
Materiaal handgreep 2-componenten Haptopreen
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625330 TX25/300
EAN/GTIN 4045197923059
Nummer fabrikant 625330 TX25/300

Omschrijving

Uitvoering:

Krachthandvat met stroef Haptoprene-oppervlak en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Ook met natte of oliebesmeurde handen kunnen hoge draaimomenten worden overgebracht. Steel van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt. Vanaf gr. TX30 met zeskant voor sleutel.

Voordeel:

Door boring in het Torx®-profiel ook geschikt voor schroeven met veiligheidsstift.