SDS-plus Pro 4-hamerboor SDS-plus Pro4 (2C) / 16 x 210/260 mm

Artikelnummer: 625255000
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
    Producttype Steenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 625255000
    EAN/GTIN 4007430189400
    Nummer fabrikant 625255000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Maximale boorsnelheid door reductie van de wrijving en verbeterde slagoverdracht door speciale snijgeometrie op de beitelvormige boorpunt.
    • Stabiele en duurzame centreerpunt voor nauwkeurig aanboren.
    • Power Breakers veroorzaken microscheuren in het materiaal voor merkbaar sneller boren
    • Vergrote wapeningsfasen verminderen de waarschijnlijkheid van het vasthaken tijdens het raken van de wapening
    • Grote 2-spiraals wentelgeometrie met kernversteviging voor snel transport van het boormeel en maximale breukbestendigheid
    • Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen, graniet

    Kenmerk:

    • Werklengte: 210 mm
    • diameter: 16 mm
    • Totale lengte: 260 mm
    • Verkoopeenheid: 1