10 SDS-plus Pro4 (2C)/6 x 50/110 mm

Artikelnummer: 625233000
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
    Producttype Steenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 625233000
    EAN/GTIN 4007430103536
    Nummer fabrikant 625233000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Maximale boorsnelheid door reductie van de wrijving en verbeterde slagoverdracht door speciale snijgeometrie op de beitelvormige boorpunt.
    • Stabiele en duurzame centreerpunt voor nauwkeurig aanboren.
    • Power Breakers veroorzaken microscheuren in het materiaal voor merkbaar sneller boren
    • Vergrote wapeningsfasen verminderen de waarschijnlijkheid van het vasthaken tijdens het raken van de wapening
    • Grote 2-spiraals wentelgeometrie met kernversteviging voor snel transport van het boormeel en maximale breukbestendigheid
    • Voor de toepassing in beton, metselwerk, natuursteen, graniet

    Kenmerk:

    • Werklengte: 50 mm
    • diameter: 6 mm
    • Totale lengte: 110 mm
    • Verkoopeenheid: 10

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen