Stiftsleutel voor Torx®, kort, met dwarsgreep, Torx®-profiel: TX45

Artikelnummer: 625221 TX45
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX45
Meslengte 150 mm
totale lengte 182 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Punt zwart
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625221 TX45
EAN/GTIN 4045197950482
Nummer fabrikant 625221 TX45

Omschrijving

Uitvoering:

Slagvaste dwarsgreep van kunststof. Steel van speciaal vanadiumstaal, mat verchroomd, zwarte punt.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Stiftsleutel voor Torx®, kort, met dwarsgreep, Torx®-profiel: TX45

Stiftsleutel voor Torx®, kort, met dwarsgreep, Torx®-profiel: TX45

op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 8,85
op aanvraag
Op voorraad
147 stuks direct leverbaar
€ 12,75
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
totale lengte 182 mm 282 mm
Meslengte 150 mm 250 mm
Punt zwart zwart
Torx®-profiel TX45 TX45
Producttype Schroevendraaier Schroevendraaier

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen