HSS-bimetalen gatenzaag, 51mm

Artikelnummer: 625184000
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
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625184000
EAN/GTIN 4007430103109
Nummer fabrikant 625184000
L-nummer L01750 1897

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gatzagen van bimetaal met geharde tanden van hooggelegeerd snelstaal met een kobaltgehalte van 8%{ph1/}en daardoor een veel langere standtijd
  • Sneller en eenvoudiger verspanen door nieuw type vertanding met onregelmatige tandvorm en -verdeling, }daardoor ook minder trillingen
  • Geoptimaliseerd voor het gebruik in gietstaal en grijs gietijzer, roestvast staal, constructiestaal, aluminium, brons, koper, PVC, acrylglas, hout.
  • Maximale zaagdiepte ca. 35 mm
  • Schroefdraad bij gatenzagen-Ø 14-30 mm: 1/2″-20 UNF; schroefdraad bij gatenzagen-Ø 32-152 mm: 5/8″-18 UNF
  • Gatenzagen alleen met de bijbehorende opnameschacht en centreerboor gebruiken.

Kenmerk:

    diameter: 51 mm

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen