HM-kunstboor 20x90 mm

Artikelnummer: 625123000
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit met spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625123000
EAN/GTIN 4007430101778
Nummer fabrikant 625123000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Precisie-kunstboren, conform DIN 7483 C met centreerpunt, 2 scherpe voorsnijders en 2 hoofdsnijkanten van hard metaal
  • Voor het professionele gebruik en splintervrij boren in gefineerde houten platen alsmede alle natuurlijke harde en zachte houtsoorten

Kenmerk:

  • diameter: 20 mm
  • Totale lengte: 90 mm
  • Schacht Ø: 8 mm
  • Verkoopeenheid: 1

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen