Tipping containers

Artikelnummer: 6250A
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Type of product Tilting containers

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6250A
    EAN/GTIN 4017976662503
    Nummer fabrikant 6250A
    L-nummer L90070 109

    Omschrijving

    Version:

    mounted

    Description:

    Particularly low construction. Tipping containers must be lifted with a fork lift for emptying. By dropping the box to the ground the container will be adjusted automatically and moved back into loading position. Sturdy welded 2 mm sheet steel design, powder coated in RAL 5007 blue. Standard-fitted fork-lift sleeves, anti-roll safety device and tilt lock. Safety chain as anti-skidding and safety device. Traction cable to activate tilting mechanism, operated from fork-lift truck driver's seat. Item number with addition ″A″ means ″with drainage tap″.

    Feature:

    Total load capacity (kg): 1000
    Content (litres): 500
    Box dimensions (mm): 1164 x 831 x 598
    Dumping edge height without wheels (mm): 519
    Dumping edge height with wheels (mm): 756
    Total length (mm): 1389
    Total width (mm): 890
    Total height (mm): 676

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen