Set haakse stiftsleutels voor Torx®,met boring 8

Artikelnummer: 625045 8
op aanvraag
Op voorraad
366 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal schroevendraaiers 8
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625045 8
EAN/GTIN 7610733249138
Nummer fabrikant 411.BH 6-25

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard).

Voordeel:

Door boring in het Torx®-profiel ook geschikt voor schroeven met veiligheidsstift.

Materiaal:

Speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd. Zwarte punt.

Levering:

Resp. 1 haakse stiftsleutel nr. 625040: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Opgeborgen in: Kunststof houder

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen