Opsteekverzinker 4x26 mm

Artikelnummer: 625021000
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit met spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625021000
EAN/GTIN 4007430102218
Nummer fabrikant 625021000
L-nummer L01750 1332

Omschrijving

Omschrijving:

  • Opsteekverzinker met 5 snijkanten van HSS-staal voor verzinken met scherpe hoeken, met binnenzeskant -schroef om op houtspiraalboren te steken
  • Kan ook als diepteaanslag worden gebruikt, verzinker gewoon omdraaien

Kenmerk:

  • diameter: 4 mm
  • Totale lengte: 26 mm
  • Verkoopeenheid: 1

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen