Kiepbakken

Artikelnummer: 6250
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Kiepbak

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6250
    EAN/GTIN 4017976656250
    Nummer fabrikant 6250
    L-nummer L90070 124

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gemonteerd

    Omschrijving:

    De kiepbak moet voor het legen met een vorkheftruck omhoog geheven worden. Doot het dalen op de ondergrond wordt de kiepbak automatisch in de laadstand teruggebracht. Robuust gelaste constructie van 2-mm-staalplaat, dicht gelast, gepoedercoat blauw RAL 5007. Standaard met insteekkokers, afglijdbeveiliging en kiepmechanisme, ketting als afglijdbeveiliging. Trekkoord voor kiepbediening vanuit de vorkheftruck. Toebehoren ″A″: met aftapkraan met zeef voor het scheiden van vaste en vloeibare stoffen.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 1000
    Inhoud (liter): 500
    Bakmaat (mm): 1164 x 831 x 598
    Stortzjide hoogte zonder wielen (mm): 519
    Stortzjide hoogte met wielen (mm): 756
    Totale lengte (mm): 1389
    Totale breedte (mm): 890
    Totale hoogte (mm): 676

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen