Haakse stiftsleutel voor Torx® met klemfunctie TX25

Artikelnummer: 624940 TX25
op aanvraag
Op voorraad
349 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 967 L TORX® HF
    Torx®-profiel TX25
    Sleutellengte 104×21 mm
    Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
    Materiaal Chroom-vanadiumstaal
    Uitvoering schacht gebogen
    Oppervlak mangaan-gefosfateerd
    Kogelkop aan het lange been nee
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 624940 TX25
    EAN/GTIN 4013288104885
    Nummer fabrikant 05024165001

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Het conische Torx®-HF-profiel aan de lange arm houdt alle Torx®-schroeven goed vast. Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard).

    Voordeel:

    ideaal voor het aanbrengen en vastdraaien van Torx®-schroeven op moeilijk bereikbare plaatsen.

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal, mangaangefosfateerd.