Haakse stiftsleutel voor Torx® gefosfateerd TX55

Artikelnummer: 624855 TX55
Korting
4,71 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
491 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX55
Sleutellengte 108×35 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Uitvoering schacht gebogen
Oppervlak gefosfateerd
Kogelkop aan het lange been nee
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 624855 TX55
EAN/GTIN 4045197563040
Nummer fabrikant 624855 TX55

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard).

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.