Set haakse stiftsleutels voor Torx® verchroomd 8

Artikelnummer: 624810 8
op aanvraag
Op voorraad
457 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Aantal schroevendraaiers 8
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal Speciale PB Swiss Tools-legering
Oppervlak verchroomd
Punt zwart
Verpakking Kunststof houder
Kleurcodering nee
Kogelkop aan het lange been nee
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 624810 8
EAN/GTIN 7610733203772
Nummer fabrikant 410.H 6-25

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard).

Materiaal:

Speciale PB Swiss Tools-legering, oppervlak vernikkeld en verchroomd. Zwarte punt.

Levering:

Resp. 1 haakse stiftsleutel nr. 624800: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Opgeborgen in: Kunststof houder

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.