Inzetring UD-profiel 36 mm

Artikelnummer: 6248020
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6248020
EAN/GTIN 4010886624807
Nummer fabrikant 6248020

Omschrijving

Omschrijving:

Vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd

Kenmerk:

  • diameter 1 [mm]: 56,6
  • Inzetring dubbele zeskant: 36
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 36
  • Gebruik/toepassing: Voor 31 K 20
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen