Dopsleutel-schroevendraaier 3/8″, TX T45

Artikelnummer: 6247800
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6247800
    EAN/GTIN 4010886624784
    Nummer fabrikant 6247800

    Omschrijving

    Omschrijving:

    tbv handgebruik, rand gekarteld
    handbediend

    Kenmerk:

    • Uitvoeringsmaat TX (binnenzijde): T45
    • Uitgangsmaat TX (binnenzijde) [mm]: 7,82 mm
    • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 10,0 mm
    • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/8″
    • Insteek-Ø Aandrijving: 17,5 mm
    • Totale breedte [mm]: 17,5 mm
    • Totale lengte [mm]: 49 mm
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
    • Oppervlak: verchroomd
    • Schroefmaat: M8 - M10
    • Zekering: Kogelvanggroef
    • Middenlengte: 17,0 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen