Inzetring UD-profiel 14 mm

Artikelnummer: 6245780
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Ratsche

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6245780
EAN/GTIN 4010886624579
Nummer fabrikant 6245780

Omschrijving

Omschrijving:

Vanadium staal 31CrV3, mangaan-gefosfateerd

Kenmerk:

  • diameter 1 [mm]: 27.6
  • Insteekring Dubbel zeshoekig: 14
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • materiaal: Chroom-vanadium staal 31CrV3
  • nettogewicht [kg]: 0.047 kg
  • oppervlak: Mangaan gefosfateerd
  • REACH Registratie beschikbaar: Nee
  • sleutelgrootte 1 [mm]: 14

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen