Lamellenschuurschijf 125 mm P 60, F-NK

Artikelnummer: 624396000
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 624396000
EAN/GTIN 4007430444035
Nummer fabrikant 624396000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor grof en middelfijn schuren/slijpen van staal, NF-metalen, hout en kunststoffen
  • Hoge lamellenlaag op glasweefselschijf
  • Gelijkmatig hoog schuur-/slijpvermogen
  • Schuurt/slijpt koel
  • Laag geluidsniveau
  • Gelijkmatig schuur-/slijpbeeld; comfortabel schuren/slijpen met slechts zeer geringe trillingen
  • Maximale werksnelheid 80 m/s
  • Schuine uitvoering: invalshoek 7-9°

Kenmerk:

  • Ontwerp: Schuin
  • Diameter x boring: 125 x 22.23 mm
  • Korrelgrootte: P 60
  • Max. toerental: 12200 /min.

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.