Lamellenschuurschijf 115 mm P 40, F-NK

Artikelnummer: 624391000
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
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
    Producttype Lamellenslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 624391000
    EAN/GTIN 4007430444080
    Nummer fabrikant 624391000

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Geschikt voor grof en middelfijn schuren/slijpen van staal, NF-metalen, hout en kunststoffen
    • Hoge lamellenlaag op glasweefselschijf
    • Gelijkmatig hoog schuur-/slijpvermogen
    • Schuurt/slijpt koel
    • Laag geluidsniveau
    • Gelijkmatig schuur-/slijpbeeld; comfortabel schuren/slijpen met slechts zeer geringe trillingen
    • Maximale werksnelheid 80 m/s
    • Schuine uitvoering: invalshoek 7-9°

    Kenmerk:

    • Ontwerp: Schuin
    • Diameter x boring: 115 x 22.23 mm
    • Korrelgrootte: P 40
    • Max. toerental: 13300 /min.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen