Slipratel zonder ring 30″, 760 mm

Artikelnummer: 6243730
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6243730
EAN/GTIN 4010886624371
Nummer fabrikant 6243730

Omschrijving

Omschrijving:

bijzonder geschikt voor de staal- en steigerbouw
tot 30″ met vaste handgreep, vanaf 35″ met opsteek-stang

Kenmerk:

  • Inzetring dubbele zeskant: 55-60
  • Totale lengte [inch]: 30
  • Totale lengte [mm]: 760 mm
  • Kop Ø 1 [mm]: 82 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen