Diamant-doorslijpschijf - SP - U, 115x22,23 mm/B

Artikelnummer: 624295000
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 624295000
EAN/GTIN 4061792184961
Nummer fabrikant 624295000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele diamant-doorslijpschijf met gesegmenteerde rand voor het agressief en snel doorslijpen en een lange levensduur
  • Zeer geschikt voor alle bouwmaterialen zoals beton, wasbeton, harde zandsteen, dakpannen
  • Segmenthoogte 10 mm
  • Bij bestelling van 10 stuks inclusief een baliedisplay (behalve bij blisterverpakkingen)

Kenmerk:

  • Diameter x boring: 115 x 22.23 mm
  • Max. toerental: 13300 /min.
  • Segmentafmetingen: 32.4 x 1.8 x 10 mm
  • Aantal segmenten: 9
  • Verkoopeenheid: 1
  • Verpakking: Blister

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen