Dopsleutel-schroevendraaier 3/8″ XZN M6

Artikelnummer: 6242250
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6242250
EAN/GTIN 4010886624227
Nummer fabrikant 6242250
L-nummer L60160 1403

Omschrijving

Omschrijving:

binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf
tbv handgebruik, rand gekarteld
handbediend
stift vlgs. DIN 2325

Kenmerk:

  • Uitgangsmaat binnen multipoint XZN: M6
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 10,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/8″
  • Lengte inzetstuk: 49,0 mm
  • Insteek-Ø Aandrijving: 17,5 mm
  • Totale breedte [mm]: 17,5 mm
  • Totale lengte [mm]: 49 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: mat verchroomd
  • Zekering: Kogelvanggroef
  • Middenlengte: 17,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen