Fiberschuurschijf 125 mm P 40, NK

Artikelnummer: 624219000
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
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
Producttype Fiberschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 624219000
EAN/GTIN 4007430409645
Nummer fabrikant 624219000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor gebruik in de gehele metaalbranche
  • Voor grove en fijne schuur-/slijpwerkzaamheden
  • Bewerken van lasnaden, ontroesten, afbramen.
  • Hoog afnamevermogen bij lange standtijd
  • Gelijkmatig schuur-/slijpbeeld
  • Maximale werksnelheid 80 m/s
  • Fiberschijven om op steunschijven te spannen!

Kenmerk:

  • Diameter x boring: 125 x 22.23 mm
  • Korrelgrootte: P 40
  • Max. toerental: 12200 /min.

Downloads en documenten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.