Dopsleutel met cardangewricht 3/8″ UD 10 mm

Artikelnummer: 6240630
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Steckschlüssel-Einsatz

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6240630
EAN/GTIN 4010886624067
Nummer fabrikant 6240630
L-nummer L60160 5412

Omschrijving

Omschrijving:

tbv handgebruik
tbv handgebruik

Kenmerk:

  • diameter 1 [mm]: 14.7
  • diameter 2 [mm]: 19.0
  • totale lengte [mm]: 41.5 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • Hoofddiepte 1 [mm]: 8.0
  • materiaal: Chroom vanadium staal 31CrV3
  • nominale lengte [mm]: 41.5 mm
  • nettogewicht [kg]: 0.042 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen