MARTOR GRAFISCH MESJE 624 , 10 in magazijn

Artikelnummer: 624.50
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 624.50
EAN/GTIN 4002632908538
Nummer fabrikant 624.50
L-nummer L60170 272

Omschrijving

Omschrijving:

De GRAFIKKLINGS NR. 624 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. Het blad is 38 mm lang, 11,5 mm breed en 0,63 mm dik.

De GRAFIKKLINGS NR. 624 is verkrijgbaar onder bestelnummer 624,50 in het tijdschrift voor 10 stuks. beschikbaar.
    Knippen:
    Speciaal slijpen
  • Bladfacetten:
    kenmerken 2-voudig

    blad:
    1-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm ontbraamd blad
  • Aantal perforaties voor blad: 1-gaats mes
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Speciaal slijpen
  • Bladfacetten: 2-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen