5 decoupeerzaagbladen ″fast wood premium″ 74/4,0 mm

Artikelnummer: 623976000
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623976000
EAN/GTIN 4007430435033
Nummer fabrikant 623976000
L-nummer L01750 888

Omschrijving

Omschrijving:

  • snelle en rechte snedes bij een zeer lange levensduur

Kenmerk:

  • Uitvoering: Geslepen / taps toelopend
  • Dikte: 1.25 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: T 144 DF
  • Materiaal: BIM
  • Materiaalgeschiktheid: Hardhout / zachthout / gecoate panelen 5-50 mm / voor snelle snedes
  • Bruikbare lengte: 74 mm
  • Verkoopeenheid: 5
  • Tandafstand: 4.0 mm

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen