5 decoupeerzaagbladen ″clean wood premium″ 74/2,7 mm

Artikelnummer: 623975000
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623975000
EAN/GTIN 4007430435040
Nummer fabrikant 623975000

Omschrijving

Omschrijving:

  • zuiver en met precieze hoek werken bij een zeer lange levensduur

Kenmerk:

  • Versie: Vrije hoek grond / tandgrond
  • Dikte: 1.25 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: T 101 BF
  • Materiaal: BIM
  • Materiaalgeschiktheid: Hardhout / zachthout / laminaat vloerpanelen / gecoate panelen / kunststoffen 3-30 mm / voor schone sneden / zaagblad met dompelpunt
  • Bruikbare lengte: 74 mm
  • Productbeschrijving: Schone en hoeknauwkeurige snijwonden met een zeer lange levensduur
  • Verkoopeenheid: Steek van 5
  • tanden: 2.7 mm

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen